ユニットバス枠 上下兼用枠

ユニットバス枠 上下兼用枠 - カイダーベースボード工業ユニットバス枠 上下兼用枠 - カイダーベースボード工業ユニットバス枠 上下兼用枠 - カイダーベースボード工業ユニットバス枠 上下兼用枠 - カイダーベースボード工業ユニットバス枠 上下兼用枠 - カイダーベースボード工業ユニットバス枠 上下兼用枠 - カイダーベースボード工業ユニットバス枠 上下兼用枠 - カイダーベースボード工業

汎用性に優れたスタンダードタイプです。

仕様上下兼用枠材質硬質樹脂(高発泡)W-6内容量1本
全10種類を絞り込む
寸法(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02498031S-38160038×25
2,290
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02498040S-38180038×25
2,580
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02498049S-48160048×25
2,560
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02498058S-48180048×25
2,880
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02498067S-58160058×25
2,910
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02498076S-58180058×25
3,270
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02498085S-68160068×25
3,170
3,098
3,408(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02498101S-68180068×25
3,570
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02498110S-78160078×25
3,610
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02498119S-78180078×25
4,060
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする