ワイドボディUB枠 68x25mm 上下兼用枠

ワイドボディUB枠 68x25mm 上下兼用枠 - カイダーベースボード工業ワイドボディUB枠 68x25mm 上下兼用枠 - カイダーベースボード工業ワイドボディUB枠 68x25mm 上下兼用枠 - カイダーベースボード工業

簡単に下地からビス打ちができます。

仕様上下兼用枠材質硬質樹脂(高発泡)寸法(mm)68×25内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02498880S-681600W-6
3,700
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02498889S-681600キナリ
3,700
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02498898S-681600ライトグレー
3,700
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02498907S-681600ウォームグレー
3,700
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02498916S-681800W-6
4,160
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02498925S-681800キナリ
4,160
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02498941S-681800ライトグレー
4,160
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02498950S-681800ウォームグレー
4,160
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする