SBM型巾木(スカートボード)メタル調

SBM型巾木(スカートボード)メタル調 - カイダーベースボード工業

半硬質巾木です。SB型巾木(スカートボード)はビニール巾木の欠点を解消した、画期的な製品として支持されています。

材質基材:半硬質樹脂(低発泡)、表面シート:ハードコートPET長さ(mm)2000内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02496649H-100100×2.5KB-1000
2,420
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02496658H-100100×2.5KB-2000
2,420
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02496667H-6060×2.5KB-1000
1,760
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02496676H-6060×2.5KB-2000
1,760
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする