曜日別特売

Samtec 基板接続用ソケット 50 極 0.635mm 2 列 表面実装

Samtec 基板接続用ソケット 50 極 0.635mm 2 列 表面実装 - SAMTEC
仕様●極数 : 50●行数 : 2●ピッチ : 0.635mm●タイプ : ソケットストリップ●実装タイプ : 表面実装●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●定格電流 : 1.1A●定格電圧 : 285 V●シリーズ : QSS●コンタクト材質 : 青銅●0.635 mm SMT高速ヘッダ - QSS / QTSシリーズ. 基板スタッキング用途に適した表面実装ヘッダ シングルエンド又は差動ペア相互接続 用途: 高速通信インターフェイスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02490656QSS-025-01-L-D-A
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする