曜日別特売

術後保護用メガネUV 小さめBK清浄綿4包付

術後保護用メガネUV 小さめBK清浄綿4包付 - オオサキメディカル術後保護用メガネUV 小さめBK清浄綿4包付 - オオサキメディカル

ブラウンレンズが術後特有のまぶしさを軽減します(可視光線透過率※85%)。※可視光線透過率とはレンズを透過する光の割合で、 濃く暗いカラーのレンズは光線透過率が低くなります。85%は視界が暗くなり過ぎず、まぶしさを軽減できる最適な暗さです。
"99%UVカット加工"で紫外線から目を守ります。
マスクを着けていても曇りにくい"曇り止め加工"を施しています。
意図しない目への衝撃を軽減することができます。
目まわりとメガネの隙間を少なくすることで、術後の目を風やほこりなどから守ります。
軽量なため長時間使用しても疲れにくく、快適なかけ心地です。
見た目に違和感のないデザインで、自然な印象を与えます。
術後や点眼後に、目まわりの清拭に使用できる清浄綿が4包入っています。(衛生的な使い方はこちらから)
試験内容「外観試験」「平行度試験」「視感透過率試験」「耐衝撃性試験」「表面摩擦抵抗試験」「耐熱性試験」「難燃性試験」「把持性試験」

材質レンズ:プラスチック、わく:[レンズ枠]プラスチック [テンプル]プラスチック寸法(cm)こめかみ間の長さ:13可視光線透過率(%)85紫外線透過率(%)1.0(365nm)(カット率99%)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0249566000073314
オープン
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

固定帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする