曜日別特売

滅菌クリア眼帯 紐付

滅菌クリア眼帯 紐付 - オオサキメディカル滅菌クリア眼帯 紐付 - オオサキメディカル

レンズが透明なため、片目を塞ぐことなく、視界を確保できます。
軽くて丈夫なポリカーボネート素材を使用しているため、長時間使用しても疲れにくいです。
ゆるやかな立体カーブ形状になっているため、目やまぶたを圧迫することなく、やさしく保護します。
紐が付いているため、テープなどで固定する必要がなく肌の弱い方も使用できます。
紐の長さを自由に調節できるストッパーがついているため、簡単に調整できます。
紐のため就寝時でも気にすることなく装着できます。
術後の目にも清潔に使用できる、1枚個包装の滅菌済眼帯です。

材質[レンズ]ポリカーボネート[ストッパー]ポリプロピレン[紐]綿寸法(cm)レンズ:7.7×5.7(厚み1.8mm) 紐を伸ばした全長:45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0249566973315
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

固定帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする