STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, TSV854IQ4T

STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, TSV854IQ4T - STMicro
仕様●アンプタイプ : 汎用●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : QFN●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 4●ピン数 : 16●標準シングル供給電圧 : 2.3 → 5.5 V●標準ゲイン帯域幅積 : 1.3MHz●出力タイプ : レールツーレール、スイング●標準スルーレート : 0.6V/μs●最大動作周波数 : 10 kHz●動作温度 Min : -40 ℃●標準電圧ゲイン : 110 dBmV●高さ : 0.95mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(3000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02492081TSV854IQ4T
オープン
599,800
659,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする