曜日別特売

STMicroelectronics TVSダイオードアレイ, 表面実装, 15V, HSP061-4M10Y

STMicroelectronics TVSダイオードアレイ, 表面実装, 15V, HSP061-4M10Y - STMicro
仕様●最大クランピング電圧 : 15V●最小ブレークダウン電圧 : 6V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : UFQFN-10LRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(3000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02489186HSP061-4M10Y
オープン
71,980
79,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする