STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, デュアル電源, TL082IDT

STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, デュアル電源, TL082IDT - STMicro
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : デュアル電源●回路数 : 2●ピン数 : 8●標準ゲイン帯域幅積 : 4MHz●標準デュアル供給電圧 : ±18V●標準スルーレート : 16V/μs●動作温度 Min : -40 ℃●レール to レール : No●標準入力電圧ノイズ密度 : 15nV/√Hz●TL06x/TL07x/TL08x 低入力バイアス電流オペアンプ JFET 入力. TL06x 、 TL07x 、 TL08x は、高入力インピーダンス JFET 入力段を備えたオペアンプです。高いスルーレート、低い入力バイアスとオフセット電流、低いオフセット電圧温度係数を特長としています。. 低消費電力: 200 μA ( TL06x 、アンプあたり) 幅広いコモンモードと差動電圧範囲 低ノイズ、標準 15 nV/ √ Hz ( TL07x ) 低高調波歪み: 0.01 % ( TL07x ) 出力短絡保護 内部周波数補償 ラッチアップフリー動作 高スルーレート: 16 V/ μ s ( TL07x 、 TL08x )、 3.5 V/ μ s ( TL06x )RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02491986TL082IDT
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする