STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, TS922IPT
- 仕様
- ●アンプタイプ : デュアルOP●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSSOP●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 2●ピン数 : 8●標準シングル供給電圧 : 2.7 → 12 V●標準ゲイン帯域幅積 : 4MHz●出力タイプ : レール ツー レール●標準スルーレート : 1.3V/μs●最大動作周波数 : 1 kHz●動作温度 Max : +125 ℃●レール to レール : レール to レール入力/出力mV●入力電圧 Min : 2.7 VnV/√Hz
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(10個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ