曜日別特売
TS922IPT STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, TS922IPT STMicro 02488739

STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, TS922IPT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
02488739
品番
TS922IPT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498
仕様
●アンプタイプ : デュアルOP●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSSOP●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 2●ピン数 : 8●標準シングル供給電圧 : 2.7 → 12 V●標準ゲイン帯域幅積 : 4MHz●出力タイプ : レール ツー レール●標準スルーレート : 1.3V/μs●最大動作周波数 : 1 kHz●動作温度 Max : +125 ℃●レール to レール : レール to レール入力/出力mV●入力電圧 Min : 2.7 VnV/√Hz
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする