STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 1回路, デュアル電源, LF351D

STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 1回路, デュアル電源, LF351D - STMicro
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : デュアル電源●回路数 : 1●ピン数 : 8●標準ゲイン帯域幅積 : 4MHz●標準デュアル供給電圧 : ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V●標準スルーレート : 16V/μs●動作温度 Min : 0 ℃●レール to レール : No●標準入力電圧ノイズ密度 : 15nV/√Hz●LF347、LF351、LF353、JFET入力、低入力バイアス及びオフセット電流オペアンプ. LF347、LF351、及びLF353は、一対の高電圧JFETトランジスタ及びバイポーラトランジスタを備えた高速JFET入力オペアンプです。 高スルーレート、低入力バイアス及びオフセット電流、低オフセット電圧温度係数を特長としています。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02488669LF351D
オープン
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする