STMicroelectronics オーディオアンプ IC オーディオパワーアンプ 100W スルーホール TDA7294V

STMicroelectronics オーディオアンプ IC オーディオパワーアンプ 100W スルーホール TDA7294V - STMicro
仕様●アンプタイプ : オーディオパワーアンプ●出力タイプ : 1チャンネルモノ●アプリケーション : スピーカーW●実装タイプ : スルーホール●電源タイプ : デュアル電源●パッケージタイプ : MULTIWATT V●ピン数 : 15●入力信号タイプ : 差動●出力信号タイプ : シングルエンド●動作温度 Max : +70 ℃mm●クラスABオーディオパワーアンプ、STMicroelectronics. モノラル、ステレオ及びマルチチャンネルのソリューション 幅広い出力オプションRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02489527TDA7294V
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする