曜日別特売

STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 単一電源, LM2904PT

STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 単一電源, LM2904PT - STMicro
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSSOP●電源タイプ : 単一電源●ピン数 : 8●標準シングル供給電圧 : 3 30 V●標準ゲイン帯域幅積 : 1.1MHz●標準スルーレート : 0.4V/μs●動作温度 Min : -40 ℃●標準電圧ゲイン : 100 dBmV●高さ : 1mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02489606LM2904PT
オープン
819
901(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする