曜日別特売

STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, TSZ122IQ2T

STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, TSZ122IQ2T - STMicro
仕様●アンプタイプ : Precision, Zero Drift●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DFN●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 2●ピン数 : 8●標準シングル供給電圧 : 1.8 → 5.5 V●標準ゲイン帯域幅積 : 400kHz●標準スルーレート : 0.19V/μs●最大動作周波数 : 2400 MHz●動作温度 Min : -40 ℃●標準電圧ゲイン : 135 dB●幅 : 2.15mm●TSZ122、超高精度、ゼロドリフト、微電力、5 Vオペアンプ. TSZ122高精度オペアンプは、低入力オフセット電圧と実質ゼロドリフトを実現しています。. 高い精度と安定性: オフセット電圧5 μV最大 レールツーレール入力 / 出力 動作電圧: 1.8 → 5.5 V 低消費電力: 40 μA最大(5 V) ゲイン帯域幅積: 400 kHz標準 高いESD耐性: 4 kV (HBM) 幅広い使用温度範囲: -40 → +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02487978TSZ122IQ2T
オープン
969
1,066(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする