STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, TSX9291ILT

STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, TSX9291ILT - STMicro
仕様●アンプタイプ : ハイスピード●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 1●ピン数 : 5●標準シングル供給電圧 : 4 → 16 V●標準ゲイン帯域幅積 : 16MHz●標準スルーレート : 29 V/μs, 30 V/μs●最大動作周波数 : 100 kHz●動作温度 Min : -40 ℃●レール to レール : レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度 : 17.9nV/√Hz●TSX929x、16 MHzレールツーレールI / O、16 V CMOSオペアンプ. 動作電圧: 4 → 16 V ゲイン帯域幅積: 16 MHz標準(16 V) 低消費電力: 2.8 mA標準(16 V) 高いESD耐性: 4 kV (HBM) 幅広い使用温度範囲: -40 → +125 ℃ 車載用認定RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02489369TSX9291ILT
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする