曜日別特売

STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, ±2電源, 単一電源, L272D

STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, ±2電源, 単一電源, L272D - STMicro
仕様●アンプタイプ : 高電流●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : ±2電源, 単一電源●回路数 : 2●ピン数 : 16●標準シングル供給電圧 : 5 → 24 V●標準ゲイン帯域幅積 : 350kHz●標準デュアル供給電圧 : ±12 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V●標準スルーレート : 1V/μs●動作温度 Max : +85 ℃●レール to レール : No●寸法 : 10×4×1.65mm●L272、デュアルパワーオペアンプ. L272は、高ゲイン、高出力電力のパワーオペアンプです。 サーボアンプや電源などの用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02488940L272D
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする