曜日別特売

STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, ±2電源, 単一電源, LM2902PT

STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, ±2電源, 単一電源, LM2902PT - STMicro
仕様
●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSSOP●電源タイプ : ±2電源, 単一電源●回路数 : 2●ピン数 : 14●標準シングル供給電圧 : 3 30 V●標準ゲイン帯域幅積 : 1.3MHz●標準デュアル供給電圧 : ±1.5 to ±15V●標準スルーレート : 0.4V/μs●動作温度 Min : -40 ℃●標準電圧ゲイン : 100 dBmV●高さ : 1mm●この回路は、内部周波数補償を採用し、車載及び産業用制御システム向けに特別に設計された 4 つの独立した高ゲインオペアンプで構成されています。このデバイスは、幅広い電圧のシングル電源で動作します。スプリット電源からの動作も可能で、低電源電流ドレインは電源電圧のマグニチュードから独立しています。広ゲイン帯域幅: 1.3 MHz 入力コモンモード電圧範囲には負のレールが含まれます 大電圧ゲイン: 100 dB アンプあたりの供給電流: 375 μ A 低入力バイアス電流: 20 nA 低入力オフセット電流: 2 nA 幅広い電源範囲: シングル電源: 8 → 30 V デュアル電源: ± 1.5 → ± 15 V
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2500個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02491155LM2902PT
オープン
¥54,980
¥60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする