- 仕様
- ●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSSOP●電源タイプ : ±2電源, 単一電源●回路数 : 2●ピン数 : 14●標準シングル供給電圧 : 3 30 V●標準ゲイン帯域幅積 : 1.3MHz●標準デュアル供給電圧 : ±1.5 to ±15V●標準スルーレート : 0.4V/μs●動作温度 Min : -40 ℃●標準電圧ゲイン : 100 dBmV●高さ : 1mm●この回路は、内部周波数補償を採用し、車載及び産業用制御システム向けに特別に設計された 4 つの独立した高ゲインオペアンプで構成されています。このデバイスは、幅広い電圧のシングル電源で動作します。スプリット電源からの動作も可能で、低電源電流ドレインは電源電圧のマグニチュードから独立しています。広ゲイン帯域幅: 1.3 MHz 入力コモンモード電圧範囲には負のレールが含まれます 大電圧ゲイン: 100 dB アンプあたりの供給電流: 375 μ A 低入力バイアス電流: 20 nA 低入力オフセット電流: 2 nA 幅広い電源範囲: シングル電源: 8 → 30 V デュアル電源: ± 1.5 → ± 15 V
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応