STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, TS274AIDT

STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, TS274AIDT - STMicro
仕様●アンプタイプ : CMOS●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SO●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 4●ピン数 : 14●標準シングル供給電圧 : 3 → 16 V●標準ゲイン帯域幅積 : 3.5MHz●出力タイプ : スイング●標準スルーレート : 5.5V/μs●最大動作周波数 : 100 kHz●動作温度 Min : -40 ℃●入力電圧 Max : 16 VmV●長さ : 20mm●Output voltage can swing to ground Gain bandwidth product: 3.5MHz Excellent phase margin on capacitive loads Two input offset voltage selections Unity gain stableRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02490315TS274AIDT
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする