曜日別特売

STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, TS952IPT

STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, TS952IPT - STMicro
仕様●アンプタイプ : ローパワー●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSSOP●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 2●ピン数 : 8●標準シングル供給電圧 : 2.7 → 12 V●標準ゲイン帯域幅積 : 3MHz●標準スルーレート : 1V/μs●動作温度 Min : -40 ℃●レール to レール : レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度 : 25nV/√Hz●TS95x、リアルレールツーレールI/O、低歪みオペアンプ. TS951 (シングル)、TS952 (デュアル)、TS954 (クワッド) BiCMOSオペアンプは、3 ~ 5 Vの動作向けに最適化され、完全に仕様規定されています。. 低歪み: 0.01 % レールツーレール入力のコモンモード電圧範囲 レールツーレール出力電圧スイング 高速: 3 MHz 低消費電力: 0.9 mA (@ 3 V) 電源除去比: 80 dB 電源の動作電圧: 2.7 → 12 VRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02491530TS952IPT
オープン
979
1,077(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする