曜日別特売

STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, TSX711ILT

STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, TSX711ILT - STMicro
仕様●アンプタイプ : 高精度●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 1●ピン数 : 5●標準シングル供給電圧 : 2.7 V → 16 V●標準ゲイン帯域幅積 : 2.7MHz●標準スルーレート : 0.95 V/μs, 1.4 V/μs●動作温度 Max : +125 ℃●標準電圧ゲイン : 149 dB●高さ : 1.3mm●TSX711/TSX712 高精度 レールツーレール I/O 16 V CMOS オペアンプ. 低入力オフセット電圧:最大 200 μ V 低消費電流:最大 800 μ A ゲイン帯域幅積: 2.7 MHz 電源動作範囲: 2.7 → 16 V ESD 高耐性: 4 kV ( HBM ) 幅広い使用温度範囲: -40 → +125 ° C 車載用認定RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02487935TSX711ILT
オープン
949
1,044(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする