STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 4回路, ±2電源, 単一電源, LM224ADT

STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 4回路, ±2電源, 単一電源, LM224ADT - STMicro
仕様●アンプタイプ : ローパワー●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : ±2電源, 単一電源●回路数 : 4●ピン数 : 14●標準シングル供給電圧 : 3 → 30 V●標準ゲイン帯域幅積 : 1.3MHz●標準デュアル供給電圧 : ±1.5 → ±15V●標準スルーレート : 0.4V/μs●動作温度 Min : -40 ℃●標準電圧ゲイン : 100 dB●高さ : 1.65mm●LM124、LM224、LM324、低電力クワッドオペアンプ、低入力バイアス電流. LM124、LM224、及びLM324オペアンプは、4つの独立した高ゲイン回路から構成され、周波数補償機能を内蔵しています。. 広ゲイン帯域幅: 1.3 MHz アースを含む入力コモンモード電圧範囲 大電圧ゲイン: 100 dB 低供給電流/アンプ: 375 μA シングル電源: +3 → +30 VRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02490166LM224ADT
オープン
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする