STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 1回路, ±2電源, 単一電源, TS321AILT

STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 1回路, ±2電源, 単一電源, TS321AILT - STMicro
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●電源タイプ : ±2電源, 単一電源●回路数 : 1●ピン数 : 5●標準シングル供給電圧 : 5 → 28 V●標準ゲイン帯域幅積 : 800kHz●標準デュアル供給電圧 : ±12 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V●標準スルーレート : 0.4V/μs●動作温度 Max : +125 ℃●レール to レール : No●寸法 : 3×1.75×1.3mm●TS321、シングルオペアンプ、LM324、LM358の強化バージョン. TS321は、高ゲインと内部周波数補償の仕様を備えたバイポーラオペアンプです。この仕様は業界標準デバイスのLM358及びLM324と一致します。. SOT-23 5ピンパッケージ 大出力電圧スイング 低動作電流: 500 μA 低入力バイアス電流: 20 nA 低入力オフセット電圧 電源電圧: 3 → 30 VRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02491661TS321AILT
オープン
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする