曜日別特売

STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, LMV321RILT

STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 1回路, 単一電源, LMV321RILT - STMicro
仕様●アンプタイプ : ローパワー●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 1●ピン数 : 5●標準シングル供給電圧 : 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積 : 1.3MHz●標準スルーレート : 0.45V/μs●動作温度 Min : -40 ℃●標準電圧ゲイン : 97 dB●高さ : 1.3mm●LMV321、LMV324、LMV358、低電力レールツーレール入力 / 出力オペアンプ. LMV321 (シングル)、LMV358 (デュアル)、及びLMV324 (クワッド)は、汎用オペアンプです。 消費電力が低く十分なゲイン帯域幅積(GBP)があるので、バッテリ電源やポータブル機器の回路に適しています。. 動作電源: 2.7 → 6 V レールツーレール入力 / 出力 低動作電流: 145 μA ゲイン帯域幅積: 1 MHz 静電気放電(ESD)耐性: 2 kVRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(3000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02487759LMV321RILT
オープン
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする