仕様●アンプタイプ : ローパワー●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 1●ピン数 : 5●標準シングル供給電圧 : 3 V、5 V●標準ゲイン帯域幅積 : 1.3MHz●標準スルーレート : 0.45V/μs●動作温度 Min : -40 ℃●レール to レール : レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度 : 40nV/√Hz●LMV321、LMV324、LMV358、低電力レールツーレール入力 / 出力オペアンプ. LMV321 (シングル)、LMV358 (デュアル)、及びLMV324 (クワッド)は、汎用オペアンプです。 消費電力が低く十分なゲイン帯域幅積(GBP)があるので、バッテリ電源やポータブル機器の回路に適しています。. 動作電源: 2.7 → 6 V レールツーレール入力 / 出力 低動作電流: 145 μA ゲイン帯域幅積: 1 MHz 静電気放電(ESD)耐性: 2 kVRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(3000個)