ROHM
ローム N, Pチャンネル MOSFET30 V 4 A 表面実装 パッケージHUML2020L8
仕様
●チャンネルタイプ: N, P●最大連続ドレイン電流: 4 A●最大ドレイン-ソース間電圧: 30 V●パッケージタイプ: HUML2020L8●実装タイプ: 表面実装
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(3000個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02668027
UT6MA2TCR
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください