ROHM
ローム N, Pチャンネル MOSFET30 V 4 A 表面実装 パッケージHUML2020L8
UT6MA2TCR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3000個)
注文コード
02668027
品番
UT6MA2TCR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
仕様
●チャンネルタイプ: N, P●最大連続ドレイン電流: 4 A●最大ドレイン-ソース間電圧: 30 V●パッケージタイプ: HUML2020L8●実装タイプ: 表面実装
RoHS指令(10物質対応)
対応