ローム Nチャンネル MOSFET30 V 3.5 A 表面実装 パッケージTSMT-3 3 ピン
- 仕様
- ●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 3.5 A●最大ドレイン-ソース間電圧: 30 V●シリーズ: RQ5E035BN●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 56 mΩ●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 2.5V●最低ゲートしきい値電圧: 1V●最大パワー消費: 1 W●トランジスタ構成: シングル●最大ゲート-ソース間電圧: -20 V, +20 V●動作温度 Max: +150 ℃mm●順方向ダイオード電圧: 1.2V●ローム Nチャンネル MOSFET トランジスタ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(50個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















