曜日別特売
RQ5E035BNTCL ローム Nチャンネル MOSFET30 V 3.5 A 表面実装 パッケージTSMT-3 3 ピン ROHM 02667117

ローム Nチャンネル MOSFET30 V 3.5 A 表面実装 パッケージTSMT-3 3 ピンRQ5E035BNTCL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
02667117
品番
RQ5E035BNTCL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798
仕様
●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 3.5 A●最大ドレイン-ソース間電圧: 30 V●シリーズ: RQ5E035BN●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 56 mΩ●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 2.5V●最低ゲートしきい値電圧: 1V●最大パワー消費: 1 W●トランジスタ構成: シングル●最大ゲート-ソース間電圧: -20 V, +20 V●動作温度 Max: +150 ℃mm●順方向ダイオード電圧: 1.2V●ローム Nチャンネル MOSFET トランジスタ
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする