ローム Nチャンネル MOSFET20 V 300 mA 表面実装 パッケージSOT-563 6 ピン
- 仕様
- ●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 300 mA●最大ドレイン-ソース間電圧: 20 V●シリーズ: EM6K6●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 6●最大ドレイン-ソース間抵抗: 1.4 Ω●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 1V●最低ゲートしきい値電圧: 0.3V●最大パワー消費: 150 mW●トランジスタ構成: 絶縁型●最大ゲート-ソース間電圧: -8 V, +8 V●長さ: 1.7mm●高さ: 0.45mm●ローム デュアル Nチャンネル MOSFET トランジスタ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(40個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















