曜日別特売
EM6K6T2R ローム Nチャンネル MOSFET20 V 300 mA 表面実装 パッケージSOT-563 6 ピン ROHM 02667851

ローム Nチャンネル MOSFET20 V 300 mA 表面実装 パッケージSOT-563 6 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(40個)
注文コード
02667851
品番
EM6K6T2R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598
仕様
●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 300 mA●最大ドレイン-ソース間電圧: 20 V●シリーズ: EM6K6●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 6●最大ドレイン-ソース間抵抗: 1.4 Ω●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 1V●最低ゲートしきい値電圧: 0.3V●最大パワー消費: 150 mW●トランジスタ構成: 絶縁型●最大ゲート-ソース間電圧: -8 V, +8 V●長さ: 1.7mm●高さ: 0.45mm●ローム デュアル Nチャンネル MOSFET トランジスタ
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする