曜日別特売

ローム Nチャンネル MOSFET60 V 1.5 A 表面実装 パッケージSOT-323 3 ピン

ローム Nチャンネル MOSFET60 V 1.5 A 表面実装 パッケージSOT-323 3 ピン - ROHM
仕様●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 1.5 A●最大ドレイン-ソース間電圧: 60 V●シリーズ: RSF015N06●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 350 mΩ●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 2.5V●最低ゲートしきい値電圧: 1V●最大パワー消費: 800 mW●最大ゲート-ソース間電圧: -20 V, +20 V●標準ゲートチャージ @ Vgs: 2 nC @ 5 Vmm●高さ: 0.82mm●ローム Nチャンネル MOSFET トランジスタRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02668587RSF015N06TL
オープン
889
978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする