ROHM
ローム Nチャンネル MOSFET60 V 250 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン
仕様
●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 250 mA●最大ドレイン-ソース間電圧: 60 V●シリーズ: RK7●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 2.4 MO (通信●最大ゲートしきい値電圧: 2.3V
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(3000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02667677
RK7002BMHZGT116
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください