- 仕様
- ●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 1 A●最大ドレイン-ソース間電圧: 30 V●パッケージタイプ: TSMT-6●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 6●最大ドレイン-ソース間抵抗: 238 mΩ●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 1.5V●最低ゲートしきい値電圧: 0.5V●最大パワー消費: 1.25 W●最大ゲート-ソース間電圧: ±12 V●動作温度 Max: +150 ℃mm●順方向ダイオード電圧: 1.2V●複合タイプのMOSFET (N+N)は、幅広い用途に有効なマイクロプロセッシング技術により、低オン抵抗のデバイスとなっています。小型タイプ、高性能タイプ、複合タイプなど、幅広いラインアップにより、市場のさまざまなニーズに対応しています。2.5 V駆動タイプ NchミドルパワーMOSFET 高速スイッチング速度 小型表面実装パッケージ 鉛フリー 用途: 携帯型データ端末 貨幣計数機 デジタルマルチメータ: 携帯型 モータ制御: ブラシレスDC PLC (プログラマブルロジックコントローラ) ACサーボ ネットワーク接続ストレージ DVR / DVS モータ制御: ステッピングモータ モータ制御: ブラシ付きDC POS (販売時点情報管理システム) 電動自転車 埋め込みPC スマートメータ 監視カメラ セキュリティ用X線検査機 ネットワーク型監視カメラ ドアホン / ベビーモニタ 産業用マシンビジョンカメラ 指紋認証機器 GFCI (漏電ブレーカ) デジタルマルチメータ: 据置型 EMS 用ディスプレイ 太陽光発電インバータ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(25個)