曜日別特売
QS6K1TR ローム Nチャンネル MOSFET30 V 1 A 表面実装 パッケージTSMT-6 6 ピン ROHM 02668885

ローム Nチャンネル MOSFET30 V 1 A 表面実装 パッケージTSMT-6 6 ピンQS6K1TR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
注文コード
02668885
品番
QS6K1TR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698
仕様
●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 1 A●最大ドレイン-ソース間電圧: 30 V●パッケージタイプ: TSMT-6●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 6●最大ドレイン-ソース間抵抗: 238 mΩ●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 1.5V●最低ゲートしきい値電圧: 0.5V●最大パワー消費: 1.25 W●最大ゲート-ソース間電圧: ±12 V●動作温度 Max: +150 ℃mm●順方向ダイオード電圧: 1.2V●複合タイプのMOSFET (N+N)は、幅広い用途に有効なマイクロプロセッシング技術により、低オン抵抗のデバイスとなっています。小型タイプ、高性能タイプ、複合タイプなど、幅広いラインアップにより、市場のさまざまなニーズに対応しています。2.5 V駆動タイプ NchミドルパワーMOSFET 高速スイッチング速度 小型表面実装パッケージ 鉛フリー 用途: 携帯型データ端末 貨幣計数機 デジタルマルチメータ: 携帯型 モータ制御: ブラシレスDC PLC (プログラマブルロジックコントローラ) ACサーボ ネットワーク接続ストレージ DVR / DVS モータ制御: ステッピングモータ モータ制御: ブラシ付きDC POS (販売時点情報管理システム) 電動自転車 埋め込みPC スマートメータ 監視カメラ セキュリティ用X線検査機 ネットワーク型監視カメラ ドアホン / ベビーモニタ 産業用マシンビジョンカメラ 指紋認証機器 GFCI (漏電ブレーカ) デジタルマルチメータ: 据置型 EMS 用ディスプレイ 太陽光発電インバータ
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする