曜日別特売

ローム Pチャンネル MOSFET20 V 6 A 表面実装 パッケージSOT-346 3 ピン

ローム Pチャンネル MOSFET20 V 6 A 表面実装 パッケージSOT-346 3 ピン - ROHM
仕様●チャンネルタイプ: P●最大連続ドレイン電流: 6 A●最大ドレイン-ソース間電圧: 20 V●シリーズ: RQ5C060BC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 51 mΩ●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 1.2V●最低ゲートしきい値電圧: 0.5V●最大パワー消費: 1 W●トランジスタ構成: シングル●最大ゲート-ソース間電圧: -8 V, +8 V●幅: 1.8mm●高さ: 0.95mm●ローム Pチャンネル MOSFET トランジスタRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02667835RQ5C060BCTCL
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする