仕様●コンパレータタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: ±2電源, 単一電源●出力タイプ: オープンコレクタ●回路数: 4●標準応答時間: 1.3μs●ピン数: 14●標準シングル供給電圧: 2 → 36 V●寸法: 8.65×3.91×1.58mm●長さ: 8.65mm●幅: 3.91mm●高さ: 1.58mm●標準デュアル供給電圧: ±12 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V●コンパレータ、ST Microelectronics. 高速コンパレータ(応答時間が速い) 低消費電力コンパレータ(低動作電流: 210 nA) 耐熱性認定デバイス 車載用グレードのコンパレータは、AEC-Q100及びAEC-Q101の認定を取得RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(50個)