SAMTEC
Samtec ジャンパ JL-100-25-T, オス, ストレート, 白, ジャンパリンク, 2極, 1列, 2.54mmピッチ
仕様
●タイプ: ジャンパリンク●極数: 2●ピッチ: 2.54mm●オス/メス: オス●色: 白●行数: 1●長さ: 2.54mm●幅: 1.14mm●シリーズ: JL●コンタクト材質: リン青銅●表面処理:コンタクト: 錫●方向: ストレート●0.100インチジャンパリンクピッチ: 0.100インチ(2.54 mm) → 1.000インチ(25.40 mm) ポジション数: 2 色: 白
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(1000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02676987
JL-100-25-T
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください