曜日別特売

ローム ツェナーダイオード 6.2V 表面実装 250 mW

ローム ツェナーダイオード 6.2V 表面実装 250 mW - ROHM
仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 250 mW●パッケージタイプ: SOT-23●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 3●電圧調整に最適な ROHM ツェナーダイオードです。非常に一般的なパッケージ SOT-23 はなく、高い生産性を発揮し、設計をより良くすることができます。この製品は AEC-Q101 認定に適合しています。最大消費電力は 250 mW です。小型モールドタイプ 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02675237BZX84C6V2LYFHT1161袋(100個)
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
02674467BZX84B6V2LYFHT1161袋(100個)
オープン
1,498
1,648(税込)
取扱停止中
返品不可
02675456BZX84C6V2LYT1161袋(200個)
オープン
2,598
2,858(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする