ローム ツェナーダイオード 4.98V 表面実装 100 mW

ローム ツェナーダイオード 4.98V 表面実装 100 mW - ROHM
仕様
●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 100 mW●パッケージタイプ: SOD-923, VMN2M●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●テスト電流: 5mA●最大ツェナーインピーダンス: 80 Ω, 500 Ω●最大逆漏れ電流: 2μA●寸法: 0.91×0.65×0.4mm●動作温度 Max: +150 ℃●CDZV5.1Bは、電圧レギュレーション用の100 mWタイプの小型(1006サイズ)ダイオードです。小型モールドタイプ。 高い信頼性。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(250個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02676707CDZVT2R5.1B
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする