- 仕様
- ●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 100 mW●パッケージタイプ: SOD-923, VMN2M●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●テスト電流: 5mA●最大ツェナーインピーダンス: 80 Ω, 500 Ω●最大逆漏れ電流: 2μA●寸法: 0.91×0.65×0.4mm●動作温度 Max: +150 ℃●CDZV5.1Bは、電圧レギュレーション用の100 mWタイプの小型(1006サイズ)ダイオードです。小型モールドタイプ。 高い信頼性。
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応