ローム ツェナーダイオード 11V 表面実装 500 mW

ローム ツェナーダイオード 11V 表面実装 500 mW - ROHM
仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 500 mW●パッケージタイプ: SOD-323HE●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●最大ツェナーインピーダンス: 10Ω●最大逆漏れ電流: 200nA●寸法: 2.1×1.5×0.8mm●順方向電流: 10mA●ツェナーダイオード、500 mW TDZ、TFZシリーズ、ロームRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02675359TFZVTR11B
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする