曜日別特売

ローム ツェナーダイオード 4.7V 表面実装 1 W

ローム ツェナーダイオード 4.7V 表面実装 1 W - ROHM
仕様●ダイオード構成: シングルV●1チップ当たりのエレメント数: 1●最大パワー消費: 1 W●パッケージタイプ: PMDTM, SOD-128●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●テスト電流: 40mA●最大ツェナーインピーダンス: 10Ω●最大逆漏れ電流: 20μA●寸法: 3.9×2.7×1.05mm●動作温度 Max: +150 ℃●PDZV4.7Bは、小型パワーモールドパッケージのツェナーダイオードです。電圧レギュレーションに適しています。小型モールドタイプ。 高い信頼性。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02677809PDZVTR4.7B
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする