曜日別特売

ローム ツェナーダイオード 6.8V 表面実装 150 mW

ローム ツェナーダイオード 6.8V 表面実装 150 mW - ROHM
仕様●ダイオード構成: シングルV●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 150 mW●パッケージタイプ: SOD-523●ツェナータイプ: 電圧レギュレータ●ピン数: 2●テスト電流: 5mA●最大ツェナーインピーダンス: 60Ω●最大逆漏れ電流: 500nA●寸法: 1.25×0.85×0.7mm●動作温度 Max: +150 ℃●ツェナーダイオード150 mW、EDZ、EDZCシリーズ、ロームRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02676926EDZVT2R6.8B
オープン
979
1,077(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする