SAMTEC
Samtec IDCソケットケーブルアセンブリ, 10芯
仕様
●コネクタ1: Tiger Eye IDC●コネクタ 2: Tiger Eye IDCmm●終端処理: 終端処理済み●極数: 10●AWGサイズ: 28 AWG●シリーズ: TCSD●長さ: 150mm●動作温度 Max: +105℃●素線径: 7 / 36
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02676330
TCSD-05-D-06.00-01-N
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください