曜日別特売

Samtec IDCコネクタ 1.27mmピッチ 16極 2列 メス, FFSDシリーズ, FFSD-08-01-N

Samtec IDCコネクタ 1.27mmピッチ 16極 2列 メス, FFSDシリーズ, FFSD-08-01-N - SAMTEC
仕様●極数: 16●行数: 2●オス/メス: メス●ピッチ: 1.27mm●実装タイプ: ケーブルマウント●接続方向: ライトアングル●結線方法: IDC●定格電流: 2.3A●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●シリーズ: FFSD●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +105℃●ハウジング材質: PBTRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02673688FFSD-08-01-N
オープン
759
835(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする