SAMTEC
Samtec 基板接続用ソケット 6 極 1.27mm 2 列 表面実装
仕様
●極数: 6●行数: 2●ピッチ: 1.27mm●タイプ: 費用対効果の高いシングルビームソケットストリップ●実装タイプ: 表面実装●接続方向: ライトアングル●結線方法: はんだ●定格電流: 2.9A●シリーズ: FLE●表面処理:コンタクト: 金●パススルー用途に最適 低コストTiger Beam(TM)コンタクト テープ及びリールパッケージをオプションで用意 Extended Life Product(TM) (E.L.P.(TM))
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02676400
FLE-103-01-G-DV
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください