曜日別特売

ローム スイッチングダイオード 表面実装, 3A, 200V, 絶縁型 SOD-128, 2-Pin

ローム スイッチングダイオード 表面実装, 3A, 200V, 絶縁型 SOD-128, 2-Pin - ROHM
仕様
●最大順方向電流: 3A●実装タイプ: 表面実装●最大逆電圧: 200V●パッケージタイプ: SOD-128●ピン数: 2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(3000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02702720RF302LAM2STFTR
オープン
¥129,800
¥142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする