ROHM
ローム スイッチングダイオード 表面実装, 3A, 200V, 絶縁型 SOD-128, 2-Pin
RF302LAM2STFTR
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3000個)
注文コード
02702720
品番
RF302LAM2STFTR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
仕様
●最大順方向電流: 3A●実装タイプ: 表面実装●最大逆電圧: 200V●パッケージタイプ: SOD-128●ピン数: 2
RoHS指令(10物質対応)
対応